Referenties
SMC:JCDQ40-10
Rubix:A0728017
Fabrikant:JCDQ40-10

Technische samenvatting
| Type | smc compact cilinder jcdq40-10 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQ40-10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compact cilinder jcdq40-10 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,00 excl. BTW
/ stuk
€ 71,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen