SMC RVS CILINDER CDG5EA40TFSR-250

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EA40TFSR-250
Rubix:A0728376
Fabrikant:01238463
SMC RVS CILINDER CDG5EA40TFSR-250

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EA40TFSR-250


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen, zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, enz.

Sterke punten

•CG5-montagebeugels
Type: flens, voet, draaibeugel
Toepasbaar op alle boringmaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typecilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
201,66 excl. BTW
/ stuk
244,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen