Referenties
Festo:EPCC-BS-60-400-5P-A
Rubix:A0251528
Fabrikant:5428899
EAN:4052568452841

Technische samenvatting
| Type | elektr. cilinder epcc-bs-60-400-5p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCC-BS-60-400-5P-A 5428899
Elektrische cilinder EPCC-BS-60-400-5P-A 5428899
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektr. cilinder epcc-bs-60-400-5p-a |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,08 excl. BTW
/ stuk
€ 642,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen