Referenties
SMC:MXH16-45Z-XC19
Rubix:A0378270

Technische samenvatting
| Type | compacte schuif |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 45 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXH16-45Z-XC19
De compacte MXH-Z-slede biedt een verbeterd moment en een lager gewicht door de integratie van een nieuwe lineaire geleider en zuiger met hoge stijfheid voor een eenvoudige integratie van een lineaire geleider en luchtcilinder met onbeperkte track. Het gebruik van een lineaire geleider biedt een uitstekende verplaatsingsnauwkeurigheid tegen momenten en een uitstekende evenwijdigheid van de verplaatsing. Het compacte smalle profiel van de eenheid maakt parallelle positionering van verschillende sledes in een kleine ruimte mogelijk. De MXH-Z is geschikt voor een breed scala aan industrieën die materiaal- of gereedschapsgebruik en precisie- niet-roterende nauwkeurigheid vereisen. Dit product is verwisselbaar met het vorige MXH-model.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte schuif |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 45 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,22 excl. BTW
/ stuk
€ 388,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen