Referenties
Festo:DGSL-8-20-PA
Rubix:05113466
Fabrikant:543927
EAN:4052568182724

Technische samenvatting
| Type | minischuif |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSL-8-20-PA 543927
Minisledes DGSL-10-40-Y3A voor positiedetectie, met zeer precieze hoog belastbare kogelkooigeleiding en een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid, hydraulische schokdemper aan beide zijden (Y3). Slag=40 mm, Instelbaar eindpositiebereik/lengte vooraan=24 mm, Instelbaar eindpositiebereik/lengte achteraan=15 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk
Sterke punten
- High load capacity and positioning accuracy
- Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
- Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
- Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
- Wide variety of mounting and attachment options
- Compact design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 359 g |
| Type | minischuif |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,42 excl. BTW
/ stuk
€ 543,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen