Referenties
SMC:CD76E40-550C-A-X2018
Rubix:A0148672
Fabrikant:CD76E40-550C-A-X2018

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD76E40-550C-A-X2018
C55 dubbelwerkende, pneumatisch aangedreven cilinders zijn ontworpen voor een breed scala aan automatiseringsmachinetoepassingen. De C55-serie bereikt uitstekende belastingsprestaties dankzij de unieke rubberen bumpers, zuigermoeheidsring en stangbus. Gestandaardiseerde montageopties voldoen aan zowel ISO 21287 als 6431.
Sterke punten
•Voldoet aan de ISO 21287-norm
De constructie is vergelijkbaar met de huidige CQ2-specificatie voor weerstand tegen zijdelingse belasting
De constructie met borgring maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk
Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd
De constructie is vergelijkbaar met de huidige CQ2-specificatie voor weerstand tegen zijdelingse belasting
De constructie met borgring maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk
Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 550 mm |
| Type | cilinder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,99 excl. BTW
/ stuk
€ 202,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen