Referenties
SMC:CD85N25-0025-DKR11152
Rubix:A0686665
Fabrikant:CD85N25-0025-DKR11152

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | smc cilinder cd85n25-0025-dkr11152 |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD85N25-0025-DKR11152
Smc cilinder cd85n25-0025-dkr11152
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | smc cilinder cd85n25-0025-dkr11152 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,22 excl. BTW
/ stuk
€ 84,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 49 dagen