Referenties
SMC:CDM2BZ32V-50Z-XC6
Rubix:05260738
Fabrikant:CDM2BZ32V-50Z-XC6

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | smc cilinder cdm2bz32v-50z-xc6 |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2BZ32V-50Z-XC6
Smc cilinder cdm2bz32v-50z-xc6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | smc cilinder cdm2bz32v-50z-xc6 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,08 excl. BTW
/ stuk
€ 124,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen