NORGREN CILINDER PRA/802063/M/50

Cilinder

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:PRA/802063/M/50
Rubix:05208338
Fabrikant:PRA/802063/M/50
NORGREN CILINDER PRA/802063/M/50

Technische samenvatting

Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802063/M/50


De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële standaarden en levert hoge betrouwbaarheid in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.

Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik aan zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan verschillende montagetaken biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten aangepast aan gangbare fittingen en pneumatische aansluitingen.

De standaarduitvoering van de cilinders werkt binnen een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingsomstandigheden.

Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte bewegingsdemping, waardoor trillingen en componentenslijtage worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het persluchtsysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.

ISOLine™ profielcilinder dubbelwerkend PRA/802063/M/50

Sterke punten

Hoge prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
162,69 excl. BTW
/ stuk
196,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen