Referenties
Metabo:627584000
Rubix:A0217376
Fabrikant:627584000
EAN:4007430064516

Productdetails : METABO PROPPENBOOR 18X90 627584000
Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten, Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz., Geschikt voor het boren van blinde gaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 18 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ stuk
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen