BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 12X400MM 10MM 2608597197
Machinehoutboor met M-punt
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597197
Rubix:A0152573
EAN:3165140099639




Technische samenvatting
| Totale lengte | 400 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH MACHINEHOUTBOOR MET M-PUNT 12X400MM 10MM 2608597197
Machinehoutboor met M-punt 10 x 400 mm, d 10 mm; Totale lengte 400 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 460x47x13 mm |
| Gewicht verpakking | 170 g |
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,54 excl. BTW
/ stuk
€ 27,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen