SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M6X45

Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTCBF6X45EFA2
Rubix:A0832589
Fabrikant:913126 45
EAN:4043377132703
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M6X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M6X45


SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M6X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 49,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Metrische diameter