INA SL 01 4830 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:SL014830-A
Rubix:03119391
Fabrikant:0001617560000
EAN:4054365545504
INA SL 01 4830 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische samenvatting
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 01 4830 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA cilinderlagers van de SL0148 serie zijn ontwikkeld voor vaste lageropstellingen die worden blootgesteld aan zeer hoge radiale belastingen en waarbij een nauwkeurige axiale positionering in beide richtingen vereist is. Ze zijn uitgevoerd met twee rijen volrollige cilindrische rollen en een gedeelde buitenring.

Codering:
• SL0148: tweerijig volrollig cilinderlager zonder kooi, met drie schouders op de binnenring en twee schouders op de buitenring.
• A: uitvoering met aangepaste interne geometrie of toleranties; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.

Kenmerken:
Dankzij de volrollige constructie zonder kooi wordt het maximaal mogelijke aantal rollen in de loopbanen ondergebracht, waardoor een zeer hoog radiaal draagvermogen wordt bereikt binnen een compacte inbouwruimte. De binnenring is voorzien van drie robuuste schouders, terwijl de buitenring over twee schouders beschikt. Deze geometrie zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding van de as in beide richtingen en beperkt de axiale verplaatsing tussen as en lagerhuis. Bij deze serie functioneert het lager als een vastlager. De buitenring is gedeeld en voorzien van een borgvoorziening die na montage op zijn plaats blijft. Dankzij deze constructie wordt montage en demontage vereenvoudigd, vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden. Zoals bij alle volrollige lagers ligt het maximaal toelaatbare toerental lager dan bij een lager met kooi van dezelfde afmetingen.

Onderhoud:
Deze lagers zijn open uitgevoerd en hebben geen geïntegreerde afdichtingen. Een continue smering met vet of olie is noodzakelijk en moet worden afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Doordat afdichtingen afwezig zijn, moet het lager extern worden beschermd tegen stof, abrasieve deeltjes en vocht.
Een abnormale stijging van de bedrijfstemperatuur, een toename van trillingen of veranderingen in het loopgeluid kunnen wijzen op onvoldoende smering, overbelasting of een uitlijnfout. Bij iedere onderhoudsbeurt moet het lagerhuis worden gereinigd en moet verouderd of verontreinigd smeermiddel worden vervangen.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de volrollige constructie biedt een zeer hoog draagvermogen binnen dezelfde inbouwruimte, ideaal voor compacte en zwaarbelaste lageropstellingen.
• Axiale positionering in twee richtingen: de geïntegreerde axiale geleiding maakt een afzonderlijk axiaallager in veel toepassingen overbodig.
• Hoge stijfheid: beperkt elastische vervormingen en verhoogt de nauwkeurigheid van aandrijvingen en transmissies.
• Onderhoudsvriendelijk: de gedeelde buitenring vereenvoudigt de montage en demontage, vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Toepassingen:
De SL0148 serie is bedoeld voor vastlageropstellingen in mechanische aandrijvingen, zoals industriële reductoren, tandwielkasten van werktuigmachines, assen van zware transportsystemen, walsrollen en mengmachines. Ook in toepassingen binnen de energiesector, waar hoge radiale belastingen en een nauwkeurige axiale positionering gelijktijdig vereist zijn, vormt deze serie een geschikte oplossing. Dankzij de volrollige constructie zonder kooi is de serie vooral geschikt voor toepassingen met matige toerentallen, waarbij een hoog draagvermogen belangrijker is dan een hoog toerental.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x190x190 mm
Logistiek gewicht2738 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Referentietoerental1270 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r530000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr231000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
813,83 excl. BTW
/ stuk
984,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen