Referenties
INA:SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0693918
Fabrikant:0861835245403
EAN:4054369032888
Productdetails : INA SL 04 5020 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 924,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.119,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
