SKF NU 2308 ECPH/HN3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 2308 ECPH/HN3
Rubix:03800422
Fabrikant:205728
EAN:7316572452516
SKF NU 2308 ECPH/HN3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 2308 ECPH/HN3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht937 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokerfenolhars
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr129000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 168,78 excl. BTW
/ stuk
€ 204,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen