SKF NUP 212 ECP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUP 212 ECP/C3
Rubix:03800510
Fabrikant:16647
EAN:7316570734522
SKF NUP 212 ECP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUP 212 ECP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cilinderlagers van SKF uit de NUP ECP/C3 serie zijn ontworpen voor vastlageropstellingen in industriële transmissies en zorgen voor de opname van hoge radiale belastingen, terwijl de as axiaal in beide richtingen wordt gefixeerd. De scheidbaarheid van de binnenring vereenvoudigt montage- en vervangingswerkzaamheden in de werkplaats.

Codering:
• NUP: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en een vaste schouder gecombineerd met een losse hoekring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen voor een verhoogd radiaal draagvermogen
• P: kooi van glasvezelversterkt polyamide, geleid door de rollen, voor stille werking en hoge toerentallen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal, voor het compenseren van perspassingen en thermische uitzettingen

Kenmerken:
De SKF cilinderlagers van het type NUP ECP/C3 zijn gebaseerd op een eenrijige constructie met twee schouders op de buitenring. De binnenring combineert een vaste schouder met een losse hoekring, waardoor de as axiaal in beide richtingen wordt gepositioneerd. Deze configuratie zorgt voor een nauwkeurige positionering en behoudt tegelijk een hoog radiaal draagvermogen. Bovendien maakt zij demontage van de binnenring mogelijk, die afzonderlijk kan worden vervangen zonder de overige componenten te demonteren.
De geoptimaliseerde inwendige constructie zorgt voor een betere verdeling van de belastingen en draagt bij aan een langere levensduur onder belasting. De verhoogde interne radiale speling (C3) helpt perspassingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf op te vangen. Het gebruik van een kooi van glasvezelversterkt polyamide vermindert de roterende massa en beperkt de wrijving, wat de prestaties bij hoge toerentallen verbetert.

Onderhoud:
Deze lagers vereisen een aangepaste smering met vet of olie, afhankelijk van toerental, belasting en bedrijfstemperatuur. Bij continubedrijf is periodiek nasmeren noodzakelijk om een stabiele smeerfilm te behouden en slijtage te beperken.
Tijdens gebruik worden trillingen, geluid en temperatuur opgevolgd. Afwijkingen kunnen wijzen op smeerproblemen, uitlijnfouten of interne slijtage. De bedrijfstemperatuur moet onder 120 °C blijven om de polyamidekooi te beschermen.
De scheidbare constructie vergemakkelijkt inspectie. Na demontage van de hoekring kan de binnenring vrij worden verwijderd. De componenten kunnen vervolgens visueel worden gecontroleerd en gereinigd met geschikte producten vóór hermontage. Onderdelen met slijtage- of vermoeiingssporen moeten worden vervangen.

Belangrijkste voordelen:
• Axiale fixatie in beide richtingen: voorkomt ongewenste asverplaatsing en stabiliseert mechanische systemen
• Scheidbare constructie: verkort stilstandtijden bij onderhoud
• Polyamidekooi: verlaagt de roterende massa en verbetert dynamisch gedrag bij frequente start-stopcycli
• C3 speling: voorkomt thermische voorspanning bij temperatuurschommelingen en perspassingen
• EC-ontwerp: verhoogt het radiale draagvermogen zonder wijziging van de inbouwafmetingen
• Lage interne wrijving: beperkt warmteontwikkeling en verlengt de levensduur

Toepassingen:
Deze lagers worden gebruikt als vastlager in industriële transmissies waar een nauwkeurige axiale positionering van de as vereist is. Ze worden toegepast in reductoren, waar ze zowel de radiale belastingen opnemen als de as positioneren.
In pompen en compressoren dragen ze bij aan een stabiele asgeleiding en beperken ze trillingen, wat een gelijkmatige werking bevordert. Ook in spindels van werktuigmachines worden ze ingezet, waar een nauwkeurige axiale positionering essentieel is voor de bewerkingskwaliteit.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht839,8 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr108000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
112,50 excl. BTW
/ stuk
136,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen