Referenties
SKF:NJ 305 ECP/C4VQ015
Rubix:03800255
Fabrikant:94228
EAN:7316570645408

Productdetails : SKF NJ 305 ECP/C4/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie SKF cilinderlagers is ontworpen voor industriële toepassingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. Daarnaast maken deze lagers een gecontroleerde axiale positionering in één richting mogelijk.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: polyamide 6.6-kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen, geschikt voor hoge toerentallen en gevoelig voor hoge temperaturen
• C4: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
• VQ015: loopbaan met een licht gebombeerd profiel, ontworpen om lichte uitlijnfouten te compenseren
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager beschikt over een constructie met schouders die axiale geleiding van de as in één richting mogelijk maakt, terwijl tegelijkertijd hoge radiale belastingen kunnen worden opgenomen. De constructie bevordert een lage wrijving dankzij de geometrie van de roleinden en de hoogwaardige afwerking van de contactoppervlakken.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verbetert de lastverdeling en draagt bij aan een hogere weerstand onder zware belasting. De verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen of strakke perspassingen te compenseren, terwijl interne spanningen worden beperkt. Het logaritmische rolprofiel beperkt spanningsconcentraties aan de roleinden en vermindert de gevoeligheid voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De licht gebombeerde loopbaan op de binnenring maakt het bovendien mogelijk beperkte uitlijnfouten op te vangen zonder overmatige lokale spanningsconcentraties.
De demonteerbare binnenring vereenvoudigt montage, demontage en onderhoudsinspecties. Deze constructie maakt het bovendien mogelijk uitsluitend de binnenring of de overige lagercomponenten te vervangen, wat onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager is open uitgevoerd en is daardoor gevoeliger voor verontreinigingen zoals stof of vaste deeltjes. De geschikte bescherming van de werkomgeving is daarom noodzakelijk om vroegtijdige slijtage te beperken.
Een correcte smering is essentieel om een hydrodynamische smeerfilm tussen de contactoppervlakken te behouden. Regelmatige controle van het smeermiddelniveau en de zuiverheid ervan helpt slijtage en voortijdige degradatie te beperken.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Daarnaast wordt aanbevolen regelmatig te controleren op verontreiniging en erop toe te zien dat de bedrijfstemperatuur compatibel blijft met de gebruikte materialen, met name bij uitvoeringen met een met glasvezelversterkte polyamide 6.6-kooi, waarvan de maximale bedrijfstemperatuur ongeveer 120 °C bedraagt. Zorgvuldige reiniging tijdens onderhoudswerkzaamheden helpt de prestaties van het lager te behouden.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in veeleisende industriële omgevingen
• Zorgt voor nauwkeurige axiale positionering in één richting
• Beperkt wrijving en vermindert energieverliezen
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Verlengt de levensduur door lokale spanningsconcentraties te beperken
• Compenseert lichte uitlijnfouten zonder versnelde slijtage
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen waar een hoog radiaal draagvermogen gecombineerd moet worden met gedeeltelijke axiale positionering. Het wordt onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten en reductoren, waar asstabiliteit essentieel is.
In productie-installaties draagt dit lager bij aan een betrouwbare werking van lange of flexibele assen die worden blootgesteld aan wisselende belastingen en thermische uitzettingen. Daarnaast is het geschikt voor elektromotoren en transmissiesystemen waar hoge toerentallen en een gelijkmatige lastverdeling vereist zijn. Dit lager wordt eveneens toegepast in zware industriële sectoren, waar thermische en mechanische belastingen robuuste en betrouwbare oplossingen vereisen, met name in machineassen van roterende installaties en transportbandsystemen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen
• P: polyamide 6.6-kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen, geschikt voor hoge toerentallen en gevoelig voor hoge temperaturen
• C4: verhoogde interne radiale speling, geschikt voor sterke thermische uitzettingen of strakke perspassingen
• VQ015: loopbaan met een licht gebombeerd profiel, ontworpen om lichte uitlijnfouten te compenseren
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager beschikt over een constructie met schouders die axiale geleiding van de as in één richting mogelijk maakt, terwijl tegelijkertijd hoge radiale belastingen kunnen worden opgenomen. De constructie bevordert een lage wrijving dankzij de geometrie van de roleinden en de hoogwaardige afwerking van de contactoppervlakken.
De geoptimaliseerde inwendige constructie verbetert de lastverdeling en draagt bij aan een hogere weerstand onder zware belasting. De verhoogde interne radiale speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen of strakke perspassingen te compenseren, terwijl interne spanningen worden beperkt. Het logaritmische rolprofiel beperkt spanningsconcentraties aan de roleinden en vermindert de gevoeligheid voor uitlijnfouten of asdoorbuiging. De licht gebombeerde loopbaan op de binnenring maakt het bovendien mogelijk beperkte uitlijnfouten op te vangen zonder overmatige lokale spanningsconcentraties.
De demonteerbare binnenring vereenvoudigt montage, demontage en onderhoudsinspecties. Deze constructie maakt het bovendien mogelijk uitsluitend de binnenring of de overige lagercomponenten te vervangen, wat onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager is open uitgevoerd en is daardoor gevoeliger voor verontreinigingen zoals stof of vaste deeltjes. De geschikte bescherming van de werkomgeving is daarom noodzakelijk om vroegtijdige slijtage te beperken.
Een correcte smering is essentieel om een hydrodynamische smeerfilm tussen de contactoppervlakken te behouden. Regelmatige controle van het smeermiddelniveau en de zuiverheid ervan helpt slijtage en voortijdige degradatie te beperken.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Daarnaast wordt aanbevolen regelmatig te controleren op verontreiniging en erop toe te zien dat de bedrijfstemperatuur compatibel blijft met de gebruikte materialen, met name bij uitvoeringen met een met glasvezelversterkte polyamide 6.6-kooi, waarvan de maximale bedrijfstemperatuur ongeveer 120 °C bedraagt. Zorgvuldige reiniging tijdens onderhoudswerkzaamheden helpt de prestaties van het lager te behouden.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in veeleisende industriële omgevingen
• Zorgt voor nauwkeurige axiale positionering in één richting
• Beperkt wrijving en vermindert energieverliezen
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Verlengt de levensduur door lokale spanningsconcentraties te beperken
• Compenseert lichte uitlijnfouten zonder versnelde slijtage
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen waar een hoog radiaal draagvermogen gecombineerd moet worden met gedeeltelijke axiale positionering. Het wordt onder meer gebruikt in industriële tandwielkasten en reductoren, waar asstabiliteit essentieel is.
In productie-installaties draagt dit lager bij aan een betrouwbare werking van lange of flexibele assen die worden blootgesteld aan wisselende belastingen en thermische uitzettingen. Daarnaast is het geschikt voor elektromotoren en transmissiesystemen waar hoge toerentallen en een gelijkmatige lastverdeling vereist zijn. Dit lager wordt eveneens toegepast in zware industriële sectoren, waar thermische en mechanische belastingen robuuste en betrouwbare oplossingen vereisen, met name in machineassen van roterende installaties en transportbandsystemen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 248 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,58 excl. BTW
/ stuk
€ 75,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
