SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 14X40MM
Cilinderpennen met binnendraad, DIN 7979, staal, gehard
Zie technische informatieReferenties
Reyher:DIN 7979 Stahl D 14 x 40 S
Rubix:A0409097
EAN:4043952533819

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 14X40MM
DIN 7979 steel type D/m6 Parallel pins with internal thread, hardened, tolerance m6 - dimension: D 14 x 40 PU=S (10 pieces)
DIN 7979 staal Vorm D/m 6 cilinderpennen met binnendraad,D gehard, Tolerantieveld m6 Afmeting: D 14 x 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 426 g |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 14x40mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
