SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X50MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB5X50A1.4305
Rubix:A0818294
Fabrikant:000125 50
EAN:4043377000941


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X50MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 104,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
50 mm