Reyher
Filter opties
Categorieën
bevestiging & montage (8)
mechanische aandrijving (1)
1Merk / Fabrikant
reyher
(9)
9 Product (en) met 9 variant (s):
GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 100X51X5
- reyher:DIN 2093 St. 100 x 51,0 x 5,0 S
- rubix:A0278891
CIRCLIP TYPE D472 165X4MM SS
- reyher:DIN 472 1.4310 165 x 4 rostfrei S
- rubix:A0612089
- ean:4043952088715
- Binnendiameter:165 mm
- Buitendiameter:174,5 mm
- Materiaal/afwerking:Roestvrij Staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 27,51 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX 10.9 PASBOUT D609 M24X85 S
- reyher:DIN 609 10.9 M 24 x 85 S
- rubix:A0281391
- Lengte:85 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Kwaliteitsklasse:10,9
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 91,73 excl. BTW
/ 5 stuks
SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 14X40MM
- reyher:DIN 7979 Stahl D 14 x 40 S
- rubix:A0409097
- ean:4043952533819
- Diameter:14 mm
- Lengte:40 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH FIJN D960/I8765 M30X2,00X150
- reyher:DIN 960 10.9 M 30 x 2 x 150 S
- rubix:A0279744
- Lengte:150 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Kwaliteitsklasse:10,9
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
RVS A4 AFDICHTPLUG ZESKANT HX D13 GAS D910 G2A
- reyher:DIN 910 A 4 G 2 A A 4 S
- rubix:A0280673
- ean:4043952145128
- Lengte:20 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Kwaliteitsklasse:A4
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 37,19 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX ELVZ 4.6 KNEVELSCHROEF VOLDRAAD D444LB M24X110
- reyher:DIN 444 4.6 LBM 24 x 110 galv. verzinkt gal Zn S
- rubix:A0320808
- Lengte:110 mm
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Norm:DIN 444
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 101,45 excl. BTW
/ 10 stuks
SPARTEX ST CIRCLIP TYPE A D471 HD 24X1,75MM
- reyher:DIN 471 24x1,75
- rubix:A0425109
- fabrikant:004710040240000
- Binnendiameter:22,2 mm
- Buitendiameter:33,2 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
€ 132,00 excl. BTW
/ 500 stuks
SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 20X40MM
- reyher:087520000200040
- rubix:A0236022
- Diameter:40 mm
- Lengte:40 mm
- Materiaal/afwerking:Staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 64,14 excl. BTW
/ 25 stuks