Referenties
INA:LRB6X12/-1-9
Rubix:03117954
Fabrikant:0000443779065
EAN:4054365326837
Productdetails : INA LRB 6X12 CILINDERROL
Rollichaam lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,66 g |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,84 excl. BTW
/ stuk
€ 8,28 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
