SKF TKBA 11 LASER-RIEMUITLIJNSET
Gereedschap voor riemuitlijning
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TKBA 11
Rubix:A0672587
Fabrikant:TKBA 11
EAN:7316581937486





Documenten
Productdetails : SKF TKBA 11 LASER-RIEMUITLIJNSET
De TKBA 11 riemuitlijnapparatuur is ontworpen om een nauwkeurige uitlijning van riemen en riemschijven te garanderen en vereenvoudigt de afstelling dankzij het intuïtieve lasersysteem. Hij is ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, vermindert de slijtage van aandrijvingen aanzienlijk en verbetert de machineprestaties.
Kenmerken:
Deze praktische set is eenvoudig en effectief in gebruik. Hij is uitgerust met een laserzender en drie passieve doelen en biedt direct zicht op uitlijnfouten: verticale of horizontale hoeken of parallelle offsets. Dankzij krachtige magneten kan hij snel aan de zijkant van riemschijven of kettingwielen worden geïnstalleerd. De TKBA 11 maakt gebruik van een rode laserdiode en werkt tot op een afstand van 3 meter. De versterkte constructie van het apparaat met de combinatie van hoogwaardige polymeermaterialen en de aluminium basis zorgt voor een stevige grip en bevordert de precisie tijdens het uitlijnen. Dit apparaat werkt op 3 AAA-batterijen voor 32 uur continu gebruik. Alle onderdelen van de TKBA 11 (een laserzender, drie passieve doelen, drie AAA-batterijen en gebruiksaanwijzing) worden geleverd in een stevige draagkoffer. De TKBA 11 is ontworpen voor de meeste riem- of kettingaandrijfsystemen, biedt een directe uitlezing van fouten en maakt realtime afstelling mogelijk. Dit proces voorkomt ongeplande stilstand en verlengt de levensduur van de apparatuur.
Technische specificaties:
- Afmetingen laserzender: 98 x 97 x 52 mm
- Afmetingen doelen: 25 x 40 x 25 mm
- Afmetingen koffer: 260 x 85 x 180 mm
- Gewicht zender: 0,25 kg
- Gewicht doelen (3): 0,035 kg
- Totaalgewicht inclusief koffer: 0,763 kg
- Meetafstand: 50 mm tot 3000 mm
- Hoeknauwkeurigheid: 0,02° op 2 m
- Meetnauwkeurigheid offset: 0,5 mm
- Lasertype: zichtbare rode laser, 635 nm, max. vermogen 1 mW
- Laserstraallengte op 2 m: 2,4 m
- Voeding: 3 AAA-batterijen (alkaline of oplaadbaar)
- Autonomie: tot 32 uur continu gebruik
- Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C
- Toegestane luchtvochtigheid: 10 tot 90%
- Beschermingsgraad: IP40
Normen:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn (EU) 2015/863
- EN 61000-6-2:2005 (EMC-immuniteit in industriële omgevingen)
- IEC 61000-4-2:2001 en IEC 61000-4-3:2008
- EN 61000-6-3:2007 (emissienormen voor residentiële en lichte industriële omgevingen)
- EN 55011:2016
- Laserveiligheidsklasse: klasse 2 volgens FDA 21 CFR
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, smeermiddelen en predictief onderhoud. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden, is nu actief in meer dan 130 landen en distribueert zijn producten wereldwijd. SKF staat bekend om zijn inzet voor de betrouwbaarheid van roterende apparatuur en investeert veel in innovatie en duurzame ontwikkeling. Het biedt een compleet scala aan oplossingen om de prestaties van industriële machines in alle sectoren te optimaliseren.
Kenmerken:
Deze praktische set is eenvoudig en effectief in gebruik. Hij is uitgerust met een laserzender en drie passieve doelen en biedt direct zicht op uitlijnfouten: verticale of horizontale hoeken of parallelle offsets. Dankzij krachtige magneten kan hij snel aan de zijkant van riemschijven of kettingwielen worden geïnstalleerd. De TKBA 11 maakt gebruik van een rode laserdiode en werkt tot op een afstand van 3 meter. De versterkte constructie van het apparaat met de combinatie van hoogwaardige polymeermaterialen en de aluminium basis zorgt voor een stevige grip en bevordert de precisie tijdens het uitlijnen. Dit apparaat werkt op 3 AAA-batterijen voor 32 uur continu gebruik. Alle onderdelen van de TKBA 11 (een laserzender, drie passieve doelen, drie AAA-batterijen en gebruiksaanwijzing) worden geleverd in een stevige draagkoffer. De TKBA 11 is ontworpen voor de meeste riem- of kettingaandrijfsystemen, biedt een directe uitlezing van fouten en maakt realtime afstelling mogelijk. Dit proces voorkomt ongeplande stilstand en verlengt de levensduur van de apparatuur.
Technische specificaties:
- Afmetingen laserzender: 98 x 97 x 52 mm
- Afmetingen doelen: 25 x 40 x 25 mm
- Afmetingen koffer: 260 x 85 x 180 mm
- Gewicht zender: 0,25 kg
- Gewicht doelen (3): 0,035 kg
- Totaalgewicht inclusief koffer: 0,763 kg
- Meetafstand: 50 mm tot 3000 mm
- Hoeknauwkeurigheid: 0,02° op 2 m
- Meetnauwkeurigheid offset: 0,5 mm
- Lasertype: zichtbare rode laser, 635 nm, max. vermogen 1 mW
- Laserstraallengte op 2 m: 2,4 m
- Voeding: 3 AAA-batterijen (alkaline of oplaadbaar)
- Autonomie: tot 32 uur continu gebruik
- Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C
- Toegestane luchtvochtigheid: 10 tot 90%
- Beschermingsgraad: IP40
Normen:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn (EU) 2015/863
- EN 61000-6-2:2005 (EMC-immuniteit in industriële omgevingen)
- IEC 61000-4-2:2001 en IEC 61000-4-3:2008
- EN 61000-6-3:2007 (emissienormen voor residentiële en lichte industriële omgevingen)
- EN 55011:2016
- Laserveiligheidsklasse: klasse 2 volgens FDA 21 CFR
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, smeermiddelen en predictief onderhoud. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden, is nu actief in meer dan 130 landen en distribueert zijn producten wereldwijd. SKF staat bekend om zijn inzet voor de betrouwbaarheid van roterende apparatuur en investeert veel in innovatie en duurzame ontwikkeling. Het biedt een compleet scala aan oplossingen om de prestaties van industriële machines in alle sectoren te optimaliseren.
Sterke punten
- Gelijktijdige instelling van spanning en uitlijning
- Aanzienlijke vermindering van riem- en riemschijfslijtage.
- Geoptimaliseerde prestaties van roterende machines.
- Snelle installatie dankzij krachtige magneten.
- Eenvoudig aflezen van uitlijnfouten met behulp van passieve doelen.
- Veelzijdig toepasbaar op verschillende soorten overbrengingen.
- Vermindert trillingen en geluid.
- Compact en licht van gewicht, gemakkelijk te vervoeren in de koffer.
- Aanzienlijke vermindering van riem- en riemschijfslijtage.
- Geoptimaliseerde prestaties van roterende machines.
- Snelle installatie dankzij krachtige magneten.
- Eenvoudig aflezen van uitlijnfouten met behulp van passieve doelen.
- Veelzijdig toepasbaar op verschillende soorten overbrengingen.
- Vermindert trillingen en geluid.
- Compact en licht van gewicht, gemakkelijk te vervoeren in de koffer.
Toepassingen
Het TKBA 11 uitlijnapparaat is ontworpen voor onderhoudstechnici en productiemanagers in industriële sectoren waar riemaandrijvingen en kettingaandrijvingen veelvuldig worden gebruikt: de voedingsverwerkingsindustrie, zware industrie, chemische sector, textielindustrie, enz. Het is geschikt voor de meeste machines die zijn uitgerust met V-riemen, banden en geribde riemen, evenals machines met kettingwielen. Dit toestel kan zowel in de werkplaats als op locatie worden gebruikt, op voorwaarde dat de vochtigheids- en temperatuurcondities voldoen aan de specificaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gereedschap voor riemuitlijning |
| Model | tkba |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,06 excl. BTW
/ stuk
€ 663,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden