12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X40
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07010.060.040
Rubix:08122259
EAN:8715492051240

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M6X40
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ?912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 84,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen