8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M10X60

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07070.100.060
Rubix:08120601
EAN:8715492061096
8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M10X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M10X60


Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht45,7 g
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad10 mm
46,91 excl. BTW
/ 50 stuks
56,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

60 mm

Norm

Metrische diameter