CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 2 MM 832021

CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:832021
Rubix:20622094
EAN:3660338049606
CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 2 MM 832021
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 2 MM 832021


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.

Sterke punten

Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtialn
Schroefhoek33 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,00 excl. BTW
/ 10 stuks
54,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen