TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.2
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1249XPL-7.2
Rubix:20687538
Fabrikant:5236578
EAN:4031132265957

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-7.2
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-7.2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,19 excl. BTW
/ stuk
€ 35,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen