CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 5 MM 832030

CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832030
Rubix:20622130
EAN:3660338049699
CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 5 MM 832030
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 5 MM 832030


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.

Sterke punten

Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtialn
Schroefhoek33 °
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
€ 8,52 excl. BTW
/ stuk
€ 10,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden