CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 8 MM 832037

CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832037
Rubix:20622158
EAN:3660338049767
CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 8 MM 832037
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 8 MM 832037


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.

Sterke punten

Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtialn
Schroefhoek33 °
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 216,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden