Referenties
Pferd Tools:WRC 1225/6 Z5
Rubix:23081566
Fabrikant:21105356
EAN:4007220046562




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 1225/6 T5
Cilindrische frees met afgeronde uiteinden volgens DIN 8032 met snede conform DIN 8033. Combinatie van cilindrische en bolvormige geometrieën.
Toepassingen
Uitfrezen; egaliseren; ontbramen; uitsnijden van gaten; oppervlaktebewerking; frezen; lasafwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen