Referenties
Pferd Tools:964/3 SP
Rubix:23081801
Fabrikant:22396453
EAN:4007220058473





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 33 mm |
| Diameter kop | 14 mm |
Productdetails : PFERD KLEINE FREES HSS 964/3 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 33 mm |
| Diameter kop | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,10 excl. BTW
/ stuk
€ 27,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen