CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 1,4 - 861302
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861302
Rubix:20851644
EAN:3660338161094

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 1,4 - 861302
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,4 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen