CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 3,0 - 861318
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861318
Rubix:20851612
EAN:3660338161254

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 3,0 - 861318
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 66 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden