CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 3,5 - 861323
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861323
Rubix:20851602
EAN:3660338161308

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 3,5 - 861323
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 112 mm |
| Snijlengte | 73 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden