DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 125 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1253/32X125
Rubix:20012742
EAN:7320760173695
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 125 MM
Technische samenvatting
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 125 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte80 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,63 excl. BTW
/ stuk
17,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen