TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/2IN

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211-1/2IN
Rubix:20302176
Fabrikant:5058563
EAN:4031132153605
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/2IN

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/2IN


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1/2IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 16,97 excl. BTW
/ stuk
€ 20,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen