TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.29

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.29
Rubix:20302122
Fabrikant:5058391
EAN:4031132000107
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.29

Technische samenvatting

Boordiameter0,29 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.29


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.29

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,29 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,29 mm
64,30 excl. BTW
/ 10 stuks
77,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen