Referenties
Bosch:2608577878
Rubix:A0890468
Fabrikant:2608577878
EAN:6949509252005

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 7.5MM 2608577878
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
