CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 7,0 - 861358
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861358
Rubix:20851532
EAN:3660338161650

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 7,0 - 861358
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 156 mm |
| Snijlengte | 102 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 42,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen