TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.000U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-09.000U0-WZ90AJ
Rubix:A0325084
Fabrikant:7506505
EAN:4031132425412
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.000U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-09.000U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3543in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
€ 8,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen