CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 13,0 - 861402
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861402
Rubix:20851444
EAN:3660338162091

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 13,0 - 861402
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 134 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen