CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 13,25 - 861403
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861403
Rubix:20851442
EAN:3660338162107


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,25 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 214 mm |
| Snijlengte | 140 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 13,25 - 861403
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,25 mm |
| Totale lengte | 214 mm |
| Snijlengte | 140 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,19 excl. BTW
/ stuk
€ 31,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen