Referenties
Spartex:GOCYL2X12/100
Rubix:08914506
Fabrikant:006325.00000.9020.012
EAN:4043952471227

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2X12MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 2X12 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
12 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x12mm
