ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 5X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.050.040
Rubix:08916242
EAN:8715492798046

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 5X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,2 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 5x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 5x40mm