Referenties
Spartex:GOCYL16X50BR
Rubix:0899112126
Fabrikant:000007.00000.0160.050
EAN:4043952006405

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X50MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 16X50 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 16x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
16 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 16x50mm
