SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X4MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1X4A.A1
Rubix:08251619
Fabrikant:000721 4
EAN:4043377002617

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X4MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1X4MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
1 mm
Lengte
4 mm
