Referenties
Spartex:GOCOCAN8X25A1
Rubix:A0826545
Fabrikant:147128 25
EAN:4043377135483


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X25MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 8X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
25 mm