Referenties
Spartex:GOCYL6X80BR
Rubix:08914445
Fabrikant:000007.00000.0060.080
EAN:4051427227071

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X80MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 6X80 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,36 excl. BTW
/ stuk
€ 0,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x80mm
