ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.030.040
Rubix:08914538
EAN:8715492799005



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,3 g |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
40 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x40mm