ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.160.036
Rubix:0899010006
EAN:8715492800534



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 16X36MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56,78 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,97 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
36 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 16x36mm