Referenties
Spartex:GOCYL12X32/25
Rubix:08914613
Fabrikant:006325.00000.9120.032
EAN:4043952472507

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X32MM
Cilindrische geharde pen, tolerantie M6 12X32 - staal DIN 6325 Verpakking = 25p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,68 excl. BTW
/ stuk
€ 0,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
32 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x32mm
